※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

茶カツ仕上げバフ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 24704566 品番 TKS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
外径(Φmm)125 穴径(Φmm)9.53 厚さ(mm)7 用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。 材質古綿生地を特殊に組合せたもの 適合材各種金属、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする