※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着ダイヤシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 粒度#180 タイプ両面テープ式 注文コード24706894 品番KSD-1B9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,900
この商品は粒度・タイプなど30種類から選べます 他の種類を見る

自由な寸法に切ってご使用ください。電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。

粒度#180 適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材 タイプ両面テープ式 パターン(ダイヤ)Φ1電着 用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする