※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着ダイヤシート

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24707007 品番 KSD-AM12
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

自由な寸法に切ってご使用ください。電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。

粒度#400 適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材 タイプマジック式 パターン(ダイヤ)全面電着 用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする