NX-DR301W ドライブレコーダー NX-DR301W エフ・アール・シー 24709335

 

NX-DR301W ドライブレコーダー NX-DR301W エフ・アール・シー 24709335 NX-DR301W ドライブレコーダー NX-DR301W エフ・アール・シー 24709335

ドライブレコーダー NX-DR301W

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24709335 品番NX-DR301W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800

2.0型液晶モニター搭載のFRC社のハイエンドモデル。12/24V車対応。
400万画素の高解像度で、約118度ワイドレンズ搭載しFullHDを超える高画質。G(加速度 )センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、そのポイントの前後の映像を記録します。セキュリティー効果もある動体検知機能付で安心!

解像度
2560×1080/30fps
2304×1296/30fps、 1920×1080/30fps、1920×1080/30fps/HDR、1280×720/60fps、1280×720/30fps
付属品取付けステー×1、カー電源コード×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書 ×1 電源バックアップ電源:スーパーキャパシタ方式 記録方式常時録画、イベント記録、手動録画 画角水平 約 118度 垂直 62度 (145度対角) ソフト 電源(V)DC5(12/24V用変換アダプタ付属 ) 方式(記録映像再生)Windows Media Player等の H.264再生ソフト 入力電圧(V)12/24 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約76×54×36(突起物を除く) 機能A7L搭載、HDR機能、GPSユニット接続可能、動体検知機能、Gセンサー機能(オフ、低、中、高/3段階調整)、スーパーキャパシタ搭載 記録媒体microSDHC(8GB付属) 消費電流(A)(最大)1 保証期間1年間 (消耗品除く) 撮像素子400万画素 CMOS 記録ファイル形式動画:MOV(H.264) 動作温度(℃)0〜60 画面サイズ2.0インチ液晶モニター 言語表示日本語/英語 フレームレート30fps/4〜32GB対応(Class10) 音声ON/OFF可能
注意
※SD/SDHCカードの種類によっては性能を発揮できない場合がありますので、あらかじめテスト撮影を 行ってください。
※記録を停止しない限り、撮影を続けるため事故時の映像が上書きされてしまう場合があります。できるだ け早く撮影を停止し、本機から SD/SDHCカードを取り出してカードを書き込み禁止状態にして保管されることをお勧めします。
※運転中のドライブレコーダー時は使用しないで下さい。使用する場合は、オプションのマルチ・パワーボックスの使用をおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24709335
2019-05-14
用途:
会社のトラックに取り付け

映像はすごくきれいです、日付けの表示が小さ過ぎるけど、コストパフォーマンスは最高だと思います。

対象商品:
24709335
2018-06-05
用途:
営業車に取り付け
有限会社田中正製作所 様

取付簡単でした画質が綺麗です 満足
メモリーがもう少し容量の大きい物が良いのがいいと思います

対象商品:
24709335
2018-01-18
用途:
営業車に取り付け
農・林・水産業

画像がきれい。初期設定の時、SDカードが挿入されているとメニュー画面が出て来ないのを知らずに苦労した。問題無く設定できた。試運転をしてSDカードを抜き、パソコンで見たら画像がとても奇麗でした。メーカーのホームページをみると「販売終了」になっていて残念。

対象商品:
24709335
2018-01-22
用途:
交通量の多い場所の運転時
翠松園 様 (建設業・工事業)

取り付けは簡単ですが説明書、特にボタンの操作手順、ボタンの印字が見えにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする