コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
K2 マグネットポケット A5 1段タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24710114
品番
K2マク-MPSA5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
しっかりくっつくマグネットポケット。タイトル記入欄付です。新たにA5サイズを追加。
許容荷重(N[kgf])
(目安)3.92[約0.4]、コピー用紙約180枚
耐荷重N(kgf)
保持目安3.92(0.4)<A4コピー用紙約180枚>
材質
(表面)PVC、(裏面)マグネットシート、(ポケット部)PVC
色
青
サイズ
A5
段数
1段
耐荷重(kg)
約0.4kg(A5コピー用紙約180枚)
内寸法(mm)
(ポケット)125×156
外寸法(mm)
222×162