28460 iP-TEC プレミアBOX-V19 サンプラテック 24710473 28460 iP-TEC プレミアBOX-V19 サンプラテック 24710473 28460 iP-TEC プレミアBOX-V19 サンプラテック 24710473

iP-TEC プレミアBOX-V19

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24710473 品番28460
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された輸送ボックス。
特殊なR曲げ技術で真空断熱材の切れ目をなくし、本体と蓋の真空断熱材を密着。さらに発泡ウレタン注入で断熱効果を最大限引き出しました。
遠距離・寒冷地への輸送に最適です。
培養温度帯36℃〜 33℃を外気温25℃の時150時間キープ、外気温5℃の時60時間キープ

用途iPS細胞ライブ輸送に タイプBOXのみ 内寸法(mm)330×235×250H 内容積(L)19.4 外寸法(mm)450×350×360H

商品説明動画

iP-TECライブ輸送デバイス&定温輸送BOX | 株式会社サンプラテック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする