BOX+蓄熱材5枚 iP-TEC プレミアBOX-V8.5 サンプラテック 24710507

iP-TEC プレミアBOX-V8.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24710507 品番BOX+蓄熱材5枚
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥148,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された輸送ボックス。
コストパフォーマンスに優れた発泡スチロール製。
お客様からのご要望にお応えし、圧倒的な温度保持性能を誇るiP-TECRプレミアBOXに持ち運びが可能な軽量&コンパクト仕様のプレミアBOX-V8.5が登場しました。特殊なR曲げ技術で真空断熱材の切れ目をなくし、本体と蓋の真空断熱材を密着。さらに発泡ウレタン注入で断熱効果を最大限引き出しました。近距離はもちろん、遠距離・寒冷地への輸送にも最適です。
培養温度帯36℃〜 33℃を外気温25℃の時150時間キープ、外気温5℃の時77時間 キープ

タイプBOX+蓄熱材5枚 内寸法(mm)230×175×215H 内容積(L)13 外寸法(mm)350×300×330H 用途iPS細胞ライブ輸送に

商品説明動画

iP-TECライブ輸送デバイス&定温輸送BOX | 株式会社サンプラテック
【iP-TEC?】 5枚・蓄熱材の収納方法は?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする