曜日別特売
H023-012C 150アップ2型 ハンドルSET ハリケーン 24710525

H023-012C 150アップ2型 ハンドルSET ハリケーン 24710525
H023-012C 150アップ2型 ハンドルSET ハリケーン 24710525
H023-012C 150アップ2型 ハンドルSET ハリケーン 24710525
H023-012C 150アップ2型 ハンドルSET ハリケーン 24710525

150アップ2型 ハンドルSET

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード24710525品番H023-012C
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

付属品クラッチケーブルクロームメッキ
注意
※ハンドルの穴開け加工が必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする