曜日別特売
HB0216V スーパートラッカー ハンドル ハリケーン 24711952

スーパートラッカー ハンドル

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本
バイオレットアルマイト
内容量1本注文コード24711952品番HB0216V
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

仕様色落防止UVコート仕上バイオレットアルマイト全幅W×全高(mm)845×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 運転時
製造業

ダート仕様なのですり抜けは幅をとってし辛くなりましたが見た目の良さが気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする