- 防草シート シンセイ 24716414

防草シート

(59件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード24716414 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。

幅(m)2 長さ(m)50 材質PP 用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。 使用目的草よけシート、草押え、雑草押え 耐候性(耐候年数目安)約2〜3年
注意
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります。
※人や重量物を支えたり落下防止には使用しないでください。
※火の近くで使用しないでください。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07507325
2022-05-01
用途:
除草薬散布の効果を高めるため散布した部分を数日(雨。風)のカバーして使用。
その他業種

好天時の散布が効果があると言われますが、天候(雨・風)を避けるためにこのシートを使っています。 少なくても多少の高価は有ると思っています。

対象商品:
07507343
2021-09-10
用途:
庭の雑草を防草するよう
サービス業

幅的に使いやすいので購入しました。耐久性についてこれから検証したいと思います。

対象商品:
07507343
2021-10-17
用途:
畑の畝間の防草
農・林・水産業

安いので気軽に利用でき、大変重宝しています。畑もきれいに維持できます。

対象商品:
07507368
2021-05-06
用途:
庭の除草
関町北地区区民館運営協議会 様 (その他業種)

除草剤と一緒に購入しました。少し厚手のシートにしましたが、初使用のため、金額的には満足してます。

対象商品:
07507343
2021-04-01
用途:
建物の通路に草が出ますのでシートを敷きその後に小石を敷く(歩くと音がし防犯対策)
株式会社トミワコーポレーション 様 (サービス業)

土にシートを敷き針金(太い)をU字にして固定にしまして小石を敷く対応
防犯対策に有効

対象商品:
07507404
2021-02-13
用途:
耕作地の防草
古物商 富徳 様

長期間(1年以上)畔道に敷設しっぱなしでも、「ほつれ」、「破け」などは皆無で、繰り返し使用することができる。

対象商品:
07507352
2020-10-11
用途:
別荘の門扉から玄関先に敷いている。
卸売・小売業

ある程度水を弾くので、風で飛んでくる土が堆積しない。よって防草シートの上から草が生える事も少ないので満足している。

対象商品:
07507352
2021-04-28
用途:
防草
森農園 様 (農・林・水産業)

コスト・品質的に満足しています。配送も早くありがたかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする