ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子上衣8分袖 US-86
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24719494
品番
US-86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
76
バスト(cm)
108
素材
ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚効果