WS5420RN16S6 TeraStation WSS Windows Storage Server 2016 Standard Edition 4ベイNAS ラックマウントモデル BUFFALO(バッファロー) 24722575

TeraStation WSS Windows Storage Server 2016 Standard Edition 4ベイNAS ラックマウントモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24722575 品番WS5420RN16S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

10GbE & 8GB ECCメモリーを搭載。オフィスの情報共有を高速化、ビジネスの効率アップも推進
導入・運用コストを削減。サーバーへのクライアントアクセスライセンス(CAL)不要
システムの確認からエラーの対処まで。運用・死活監視を負担なく行える「Buffalo Dashboard」
多彩なデータ保護機能を搭載。万が一の事態からデータを守る
NAS向けに設計された専用HDD。長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
トラブル時も安心。簡単・迅速に障害時の復旧が可能
本体も搭載HDDも安心。安心の3年保証
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
運用方法に合わせて選べる豊富な保守メニュー

インターフェイス【LAN端子】IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、【USB端子】USB3.0、【内蔵】SATA 3.0 付属品LANケーブル(カテゴリー6a、ストレート、2m)、ACケーブル(1.6m)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、取扱説明書、保証書 仕様フォームファクター:1U 対象パソコンLAN端子を搭載するWindowsパソコン、Mac 質量(kg)約8.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極 対応OS【本体】Windows 10、8.1/7(64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008、Mac OS X 10.13/10.12/10.11 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430(本体のみ・突起部除く) 最大消費電力(W)100 メモリーDDR4-1866 ECC 8GB 保証期間3年間(本体及びハードディスク) 表示内容[ファームウェアバージョン][ホスト名/IPアドレス]、[時刻] [Link Speed]、及びエラー、インフォメーションを表示 使用CPUIntel Atom C3338 省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分 0.0026 取得規格VCCI Class A 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)10〜85(結露なきこと) 端子数【LAN端子】10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX:1ポート、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T:2ポート、【USB端子】USB3.0×3(正面1、背面2)、【内蔵】4(HDD接続済み) ファン40mm角 ボールベアリングファン 2基 伝送速度【LAN端子】10Gbps 全二重、5Gbps 全二重、2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重(1GbEポートは全二重のみ対応)、10Mbps 全二重(10GbEポートは10Mbps非対応)、【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大6.0Gbps(理論値) 最大接続台数無制限(Standard Edition) 伝送距離(m)【LAN端子】100 搭載OSWindows Storage Server 2016 Standard Edition バックライト通常動作時:青、障害発生時:赤 グリーン購入法適合 容量(TB)16 適合ラック19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠 対応プロトコル【LAN端子】TCP/IP、UDP、(ネットワークファイル)SMB/CIFS、FTP・FTPS、NFS 交換用ハードディスクOP-HDNシリーズ ベイ数4
注意
※LAN端子を搭載していないパソコンはバッファロー製LANインターフェースをご利用ください。
※パソコンとは基本LAN接続になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする