TeraStation WSS Windows Storage Server 2016 Standard Edition 4ベイNAS ラックマウントモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24722593 品番WS5420RN24S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

10GbE & 8GB ECCメモリーを搭載。オフィスの情報共有を高速化、ビジネスの効率アップも推進
導入・運用コストを削減。サーバーへのクライアントアクセスライセンス(CAL)不要
システムの確認からエラーの対処まで。運用・死活監視を負担なく行える「Buffalo Dashboard」
多彩なデータ保護機能を搭載。万が一の事態からデータを守る
NAS向けに設計された専用HDD。長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
トラブル時も安心。簡単・迅速に障害時の復旧が可能
本体も搭載HDDも安心。安心の3年保証
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
運用方法に合わせて選べる豊富な保守メニュー

インターフェイス【LAN端子】IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、【USB端子】USB3.0、【内蔵】SATA 3.0 付属品LANケーブル(カテゴリー6a、ストレート、2m)、ACケーブル(1.6m)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、取扱説明書、保証書 仕様フォームファクター:1U 対象パソコンLAN端子を搭載するWindowsパソコン、Mac 質量(kg)約8.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極 対応OS【本体】Windows 10、8.1/7(64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008、Mac OS X 10.13/10.12/10.11 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430(本体のみ・突起部除く) 最大消費電力(W)100 メモリーDDR4-1866 ECC 8GB 保証期間3年間(本体及びハードディスク) 表示内容[ファームウェアバージョン][ホスト名/IPアドレス]、[時刻] [Link Speed]、及びエラー、インフォメーションを表示 使用CPUIntel Atom C3338 省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分 0.0026 取得規格VCCI Class A 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)10〜85(結露なきこと) 端子数【LAN端子】10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX:1ポート、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T:2ポート、【USB端子】USB3.0×3(正面1、背面2)、【内蔵】4(HDD接続済み) ファン40mm角 ボールベアリングファン 2基 伝送速度【LAN端子】10Gbps 全二重、5Gbps 全二重、2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重(1GbEポートは全二重のみ対応)、10Mbps 全二重(10GbEポートは10Mbps非対応)、【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大6.0Gbps(理論値) 最大接続台数無制限(Standard Edition) 伝送距離(m)【LAN端子】100 搭載OSWindows Storage Server 2016 Standard Edition バックライト通常動作時:青、障害発生時:赤 容量(TB)24 適合ラック19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠 対応プロトコル【LAN端子】TCP/IP、UDP、(ネットワークファイル)SMB/CIFS、FTP・FTPS、NFS 交換用ハードディスクOP-HDNシリーズ ベイ数4
注意
※LAN端子を搭載していないパソコンはバッファロー製LANインターフェースをご利用ください。
※パソコンとは基本LAN接続になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする