AD21-005A 電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ) 24723363

 

AD21-005A 電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ) 24723363
AD21-005A 電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ) 24723363

電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格2次電流(A)0.05
質量(g)0.2
内容量1個注文コード24723363品番AD21-005A
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115質量(g)0.2定格2次電流(A)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:仕様書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24723406
2022-12-21
用途: 機器内臓電源として

既存の機器に安全装置を追加する際に電源電圧が異なるために外部電源を引いていたが、電源管理を簡便にするために機器電源から引用できるように降圧トランスの小型のものを選定した。
機器内蔵用の小型小容量の200/100変圧器は、ラインナップが少ないようなので、
ほぼこの機種に限られる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする