女子パンツ ML-1123

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24723825 品番 ML-1123
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

深い色合いと豊かなストレッチ性が美しさと動きやすさをもたらします。
すっきりとしたストレートシルエットの美脚パンツです。

ネイビー サイズEL ウエスト(cm)77-83 ヒップ(cm)111 素材ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 股下(cm)83(フリー) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする