ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子パンツ ML-1133
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24723983
品番
ML-1133
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
深い色合いと豊かなストレッチ性が美しさと動きやすさをもたらします。
メンズはノータックのストレートシルエットです。
色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
90(フリー)
ウエスト(cm)
72-79
股上(cm)
19.5
ヒップ(cm)
92
素材
ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応