KEX-1157 ワンピース KEX-1157 ナガイレーベン 24724875

ワンピース KEX-1157

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24724875 品番KEX-1157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

流れるようなラインは、見た目も着心地も爽やか。
機能的なラグラン袖、前面をおおう横あきファスナーなど、活動面に重点をおいたデザイン。
丸みのある衿でやさしさも出しています。

ホワイト サイズM 着丈(cm)102 バスト(cm)96 裄丈(cm)42 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする