ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
ワンピース KEX-1157
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24724954
品番
KEX-1157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
流れるようなラインは、見た目も着心地も爽やか。
機能的なラグラン袖、前面をおおう横あきファスナーなど、活動面に重点をおいたデザイン。
丸みのある衿でやさしさも出しています。
色
ピーチ
サイズ
EL
着丈(cm)
104
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
45.5
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
グリーン購入法
適合