同軸00.250 ケーブルアッセンブリー ディレーライン MFBモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24730293 品番MFB.00.250.RTE030Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

50Ωコネクタ世界標準NIM・CAMAC-CD/N549規格に基づく、レモ小コネクタを両端に使用したレモケーブル、「LEMO00250」レモコネクタのポテンシャルを十分発揮し、ご使用になるアプリケーションに最適な伝送ラインのベストハーネスソリューションをご提案

用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等 種別同軸50Ω 材質真鍮、クロム IP等級IP50
注意
※ディレイ検査書証明書は付きません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする