プッシュプル 丸型 小型プラスチックコネクタ ストレートプラグ REDEL SPシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24731219 品番 SAP.M22.GLA.7GZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コネクタ内部に設けた新開発ラッチシステムで、耐衝撃性を高め、コンタクトピンの高密度化を実現。直径16.5mmのプラグに最大22芯のコンタクト配列が可能です。アライメントキーでの誤嵌合防止策だけでなく、カラーバリエーションにより、視覚的に誤嵌合を防止することが可能です。
- プッシュプルシステム
- 耐衝撃性
- 高温・滅菌可能(オートクレーブ対応)
- 4から22ピンの多極タイプ - ハンダ、クリンプ、プリント基板コンタクト
- スクーププルーフ構造
- 人間工学に基づいたデザインによる高グリップ性
- UL認定(ファイル E119802)

極数22 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 用途各種カテーテル・測定(検査)装置等医療器具に多く採用 形状ストレート 定格電流(A)2 ケーブル径(Φmm)6.6〜7.5 IP等級IP50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする