SWH.00.250.CLMV 同軸 50Ω 超小型気密 真空用カプラ 00シリーズ LEMO 24731264

SWH.00.250.CLMV 同軸 50Ω 超小型気密 真空用カプラ 00シリーズ LEMO 24731264
SWH.00.250.CLMV 同軸 50Ω 超小型気密 真空用カプラ 00シリーズ LEMO 24731264

同軸 50Ω 超小型気密 真空用カプラ 00シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード24731264品番SWH.00.250.CLMV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用カプラ。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。
- 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断

用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。種類丸型コンタクト形状メス材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする