曜日別特売
HO-1962 男子横掛半袖 HO-1962 ナガイレーベン 24732602

男子横掛半袖 HO-1962

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズBL
内容量1枚注文コード24732602品番HO-1962
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
サイズ
BL
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
78
バスト(cm)
130
色
Tネイビー
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする