消費電力(W)39.5(100V)、38.8(200V)、38.5(242V)
定格ランプ電力(W)33
適合(ポール)4B
材質(本体)鋼板
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)-25〜+40
定格電圧(V)100/200〜242
定格周波数(Hz)50/60
2次無負荷電圧(V)299
配線長(二次側)15m以下
入力電流(A)0.397(100V)、0.196(200V)、0.163(242V)
口出線(mm)800
適合ランプLDTS33N-GA、LDTS33 L-GA
耐電圧(kV)15(コモンモード)