LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24733407 品番LE056035HSZ1/2.4-A2
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)80.0(100V)、78.0(200V)、78.0(242V) 定格ランプ電力(W)72 適合(ポール)4B 材質(本体)鋼板 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)-25〜+40 定格電圧(V)100/200〜242 定格周波数(Hz)50/60 2次無負荷電圧(V)300 配線長(二次側)15m以下 入力電流(A)0.82(100V)、0.41(200V)、0.34(242V) 口出線(mm)800 適合ランプLDTS72N-G-E39C、LDTS72L -G-E39C 耐電圧(kV)15(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする