消費電力(W)98.0(100V)、95.0(200V)、94.0(242V)
定格ランプ電力(W)87
適合(ポール)4B
材質(本体)鋼板
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)-25〜+40
定格電圧(V)100/200〜242
定格周波数(Hz)50/60
2次無負荷電圧(V)300
配線長(二次側)15m以下
入力電流(A)0.99(100V)、0.48(200V)、0.40(242V)
口出線(mm)800
適合ランプLDTS87N-G-E39C、LDTS87L -G-E39C
耐電圧(kV)15(コモンモード)