消費電力(W)137.0(100V)、134.0(200V)、133.0(242V)
定格ランプ電力(W)124
適合(ポール)4B
材質(本体)鋼板
質量(kg)2.2
使用温度範囲(℃)-25〜+40
定格電圧(V)100/200〜242
定格周波数(Hz)50/60
2次無負荷電圧(V)299
配線長(二次側)15m以下
入力電流(A)1.37(100V)、0.68(200V)、0.57(242V)
口出線(mm)800
適合ランプLDTS124N-G-E39C、LDTS124L -G-E39C
耐電圧(kV)15(コモンモード)