TS-2086 チュニック7分袖 TS-2086 ナガイレーベン 24733503

チュニック7分袖 TS-2086

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24733503 品番TS-2086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズM 肩幅(cm)38 袖丈(cm)42 着丈(cm)70 バスト(cm)92 素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする