EXILF2411BSA9N-16 防爆形直管LED照明器具 岩崎電気 24733574

防爆形直管LED照明器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24733574 品番EXILF2411BSA9N-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
光源色昼白色タイプ(5000K) 消費電力(W)23.6 仕様Hf蛍光灯32W定格出力形と比較して約33%省エネ、適合電線管Φ16、厚生労働省型式検定合格品、第一類危険箇所(1種場所)、第二類危険箇所(2種場所)、水素ガス対応 材質本体:アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)、仕切板:ステンレス鋼板、保護カバー:硬質ガラス 幅(mm)1416×169 高さ(mm)677 電圧(V)入力電圧 100〜242V 定格寿命(時間)40000(光束維持率72%) ランプ電源内蔵形直管LEDランプ 明るさ(Lm)2320lm 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする