岩崎電気
岩崎電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
岩崎電気の 電線管用接続部品
岩崎電気の 電線管用エルボ
エルボ LB形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24734256
品番
EYE16B-G
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
(本体)鋳鉄、(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)
0.43
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
1113
寸法B(mm)
42
寸法H1(mm)
44
寸法H2(mm)
67
寸法C(Φmm)
30
適合電線管
Φ16(PF1/2)