変性エポスプレーNEXT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(160mL×24本) 注文コード 24738754 品番 NX005
参考基準価格(税別)¥93,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

現場での簡易補修に最適、防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。
特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。
旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。
広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。

用途
プラント設備、鉄骨、各種配管、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。
ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。
亜鉛めっき鋼材の下塗り。
錆が発生している箇所の延命補修。
主な用途鉄部 特性防錆 主成分防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂ワニス、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂ワニス、噴射剤(DME) 質量(g)176 指触乾燥時間(分)60(20℃) 硬化時間(時間)8(20℃) 危険等級V 塗膜厚(μm)(推奨)60 アズワン品番64-8628-50 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.3 塗り重ね可能時間(時間)16(20℃) 可使時間(時間)72(20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※使用前に缶をよく振ってください。
※金属ピンを押した後、必ず容器を逆さまにして5〜10分放置してください。放置せずに使用すると塗膜不良となる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする