※白抜き
谷村実業
谷村実業の リハビリ・生活補助
谷村実業の 介護椅子
和座敷チェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4脚)
注文コード
24739025
品番
TAN-883(GOB)4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ヒザに負担をかけたくない。そんな思いにこたえました。
重ねて収納できるので省スペース!
色
ゴブラン
用途
リビング、玄関、仏前
材質
鋼、ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル、ナイロン
質量(kg)
約2.6
耐荷重(kg)
約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×42×46.5
座面高さ(mm)
28
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません