屋内用UHF/FMブースター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24741606 品番 S46UF2
参考基準価格(税別)¥135,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

FM・UHF増幅に対応したブースターです。
ブースター上面に穴が無い為、結露、水滴等による動作不良を軽減します。
電源プラグにトラッキング対策用絶縁キャップを装着。
FM補完放送対応。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。

付属品取付ねじ×2本(1本は本体取付済) 電源コード(m)1 周波数帯域(MHz)FM:76〜95、UHF:470〜710 利得(dB)FM:33〜38(カット機能付)、UHF:43〜48 利得調整範囲(dB)0〜-10(連続可変) 入力レベル【調整】FM:-10、UHF:-10・-15(切換) 適正入力レベル(dBμ)FM:62〜72、UHF:72〜82 出力レベル(標準)FM:95[5波]dbμV、UHF:115[9波]dbμV 雑音指数(dB)FM:4.5以下、UHF:8以下(最大利得時) 電圧定在波比2.5以下 使用温度範囲(℃)-10〜+40 直流電圧(V)【供給】UHF:DC15(±10%)1.5W・入力端子 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 消費電力(W)5.5、DC15V(1.5W)送電時:7.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×120×69 質量(kg)1 仕様(相互変調/IM3)FM:72dB以下、UHF:71dB以下/標準出力レベル時

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24741615
2024-02-29
用途:
共聴システム・ラインブースター
曽山電機サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

屋内使用で、小型で使いやすい。レベル調整も、簡単であつた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする