T30UF2 屋内用UHF/FMブースター 日本アンテナ 24741624

屋内用UHF/FMブースター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様(相互変調/IM3)FM:72dB以下、UHF:68dB以下/標準出力レベル時 注文コード24741624 品番T30UF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

FM・UHF増幅に対応したブースターです。
ブースター上面に穴が無い為、結露、水滴等による動作不良を軽減します。
電源プラグにトラッキング対策用絶縁キャップを装着。
FM補完放送対応。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。

付属品取付ねじ×3本 電源コード(m)1 周波数帯域(MHz)FM:76〜95、UHF:470〜710 利得(dB)FM:20〜25(カット機能付)、UHF:28〜33 利得調整範囲(dB)0〜-10(連続可変) 入力レベル【調整】FM:-10、UHF:-5・-10(切換) 適正入力レベル(dBμ)70〜80 出力レベル(標準)FM:90[5波]dbμV、UHF:98[9波]dbμV 雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:4以下(最大利得時) 電圧定在波比2.5以下 使用温度範囲(℃)-10〜+40 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 消費電力(W)2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×135×42 質量(kg)0.7 仕様(相互変調/IM3)FM:72dB以下、UHF:68dB以下/標準出力レベル時

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24741624 T30UF2 24741615 T37UF2 屋内用UHF/FMブースター 日本アンテナ 屋内用UHF/FMブースター 日本アンテナ 1台 67,980 税込74,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24741615
2024-02-29
用途:
共聴システム・ラインブースター
曽山電機サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

屋内使用で、小型で使いやすい。レベル調整も、簡単であつた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする