くっきりはっきり電卓

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24742053 品番HF-1000T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

画面にガイダンスを表示
わかりやすい卓上タイプ
大型液晶&税率設定ガイダンス表示
ソーラー電源に加え、内蔵バッテリーに交換しやすい単4電池を採用

表示桁数10桁 サイズ卓上 質量(g)196 タイプくっきりはっきり電卓 電源太陽電池+単4電池 エコマーク認定認定 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)135×184×30.9 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×184×30.9 エコマーク認定番号11 135 001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24742053
2024-10-26
用途:
事務作業
製造業

液晶と釦がとても大きいので老眼でもよく見えタッチミスもしなくなり気に入りました。大きさは事務机の上で存在感出してます。
使う消費税は記憶でき、使わない√も関数も無いのがシンプルでいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
24742053
2018-10-25
用途:
経理業務
運輸・通信業

想像していたものよりも、大きいサイズだったのでびっくりした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする