U型磁石

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24743365 品番KJ006
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

丈夫な鋼材製
磁力を保つ保守棒付
実験できる砂鉄付(約4g)

付属品砂鉄(4g) 材質スチール 質量(g)99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×5×100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする