SI-5077 男女兼用Tシャツ SI-5077 ナガイレーベン 24751764

男女兼用Tシャツ SI-5077

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード24751764 品番SI-5077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

スクラブ着用の際に防寒カ-ディガン代わりに着る「吸湿発熱」機能を持ったあったかインナ-です。
スタンダードなクル-ネック(丸首)の八分袖 デザインです。
ご要望によりスクラブと同色のカラ-ステッチを袖口に入れることが出来ます。
トータルコーディネートの提案です。

チャコール サイズS 着丈(cm)62 バスト(cm)88 裄丈(cm)56 素材ポリエステル80%、綿20% RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする