アクティフ ドキュメントホルダー タテ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24752097 品番 ACT-3915-23
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

バッグに入れたまま書類の出し入れが可能!
タテ型ドキュメントホルダー!
【4仕切り5ポケットタイプ】
リュックや縦向きのトートバッグの書類整理に最適!
間口が広く、書類が出し入れしやすい。4仕切り5ポケット仕様!
縦向きに書類が収納可能!縦向きの書類の検索性もアップ!
通常のクリアホルダーも収容可能なワイドサイズ。
ペンホルダー付!書類と一緒にペンを差し込んで持ち歩けます。

サイズA4(4仕切り5ポケット)、縦型 ローズ 材質本体:再生PP0.4mm厚、ホック:POM 幅(mm)9 寸法(縦×横)(mm)334×242 収納枚数(枚)コピー用紙:約100
注意
※収納枚数は一般的なコピー用紙(64/m2)を基準とした場合になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24752088
2022-05-11
用途:
資料まとめ

縦型で入れられるファイルを探していたので非常に助かった。リュックに入れるときは上から取り出せるので便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする