瞬間接着剤 3000ゴールド(耐衝撃)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3g) 注文コード 24754468 品番 CA-070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

ショックに強く、金属素材によくつく耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。
ピン無しで安全に開封できるので、安全です。

用途
おもちゃの接着
金属模型の接着
プラモデルの接着
家電製品の樹脂・金具の接着
アクセサリーや小物の接着
透明 タイプ中粘度 容量(g)3 主成分シアノアクリレート 標準使用量1滴で5〜6cm2(10円硬貨大) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.003L 特性耐衝撃 危険物の性状非水溶性 被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等 主なワークパーツ
注意
※布、紙、皮革に染み込むと発熱・やけどの危険があるので注意する。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、シリコーンゴム、ガラス、発泡スチロール 等には使用できません。
※皮革・布・軟質ビニールは接着面が硬くなり、柔軟性を損なうことがあります。
※アクリル系・ポリカーボネート系・ポリスチレン系のプラスチックに使用した場合、プラスチックがひび割れたり、表面が溶けることがあります。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※使用量が多すぎたり密封された箇所に使用すると周辺が白化することがあります。
※接着剤はノズルの先端で塗り広げず、接着面同士で押し広げてください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
工作に
株式会社ナンヨー 様 (製造業)

耐久性重視、使いやすいです。いつもありがとうございます。

対象商品:
24754468
2023-04-19
用途:
合成樹脂の接着
その他業種

瞬間接着剤はセメダイン社の物が使い勝手が良く、いつも購入している。

対象商品:
24754468
2024-01-31
用途:
補修

メーカー品ですので品質は満足、コスパ最高です。硬化もほどほどの早さで使い勝手は良いです。

対象商品:
24754468
2022-09-07
用途:
仮止め等
NumaModeling 様

キャップがねじになっていて永く使える、しかも安い!

対象商品:
24754468
2021-10-10
用途:
弊社製品の仮止め用として
バークシャー合同会社 様 (製造業)

大手のメーカーだけに用途的には問題なく使用できております。あと、送料無料とする際の金額的にちょっと足りない時などにこの金額ものはありがたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
24754468
2021-06-19
用途:
部品の接着

ゴム類など、衝撃がくわわる物への接着に使用しています。
強力です。

対象商品:
24754468
2019-02-14
用途:
プラスチック部品の接着に
その他業種

強力に接着された。たまに強力と書いてあって、全然強力では無いものがこの製品はきちんと接着されなかなか取れなかった。さすが 超強力!!

対象商品:
24754468
2022-05-19
用途:
バイク部品組付け時の補助
青柳設計 様

バイク部品の組付け時に、ブッシュが外れてしまうので脱落防止。
1gの3本セットが無くなってしまったので、しかたなく選択。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする