ポケットシャープナー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24761635 品番DPS1801PAI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220

三菱鉛筆が展開するステーショナリーの高い品質と、世界中で愛されるアディダスブランドのコラボレーションにより、新たなステーショナリーシリーズが実現しました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(本体)PS樹脂製・(フタ)PP樹脂製 質量(g)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.0×17.0×39.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24761635
2020-11-11
用途:
鉛筆を削る
サービス業

刃の切れ味は良しなのだが、鉛筆をくるくるとっ削り、切ったカスをポイっと捨てたら、なんと!屑籠に刃が取り付けてある部分まで屑籠に!!こういう鉛筆削りって、黒い部分に刃物部分がついて外れない設計なのでは?と疑問に思った。接着剤で自分で張り合わせた。

対象商品:
24761635
2020-11-22
用途:
孫のつきあいで
不動産業

色エンピツを削るために購入しましたが、子ども用にはちょっと鋭すぎました。

対象商品:
24761635
2020-03-08
用途:
外での鉛筆削り
ダイタツ 様 (農・林・水産業)

外での鉛筆を削るのはカッタ−でしたがこの商品は小さくて邪魔にならずに重宝しています

対象商品:
24761635
2019-03-03
用途:
携帯使い
クレイランド 様

チョイ使いにあると便利、切れ味もOKなので便利しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする