曜日別特売
マク-307NB マグネットシート(スリムカラー) コクヨ 24762657

マグネットシート(スリムカラー)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード24762657品番マク-307NB
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。
好きな長さにカットできる、スリムタイプのカラーマグネットシート ネームプレートやPOPなどの作成に便利な25mm幅

厚さ(mm)0.8外寸法(mm)25×1000仕様つやなし材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシートテープ長さ(m)1幅(cm)2.5入数1本
注意
※油性マーカーで書いた文字は消去できません。※ホワイトボード用マーカーは書き消しともにできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 置き場所の表示

商品説明にあるとおりマジックがつかえますので、物の区分け表示に便利です。
商品は少し固めで平板に貼付けるのに良いと思います。

対象商品 : 24762666
2016-10-14
用途: 定位置管理
製造業

使いやすい幅で長さはハサミで切れるので便利です。色分けが出来るので各色を常時在庫しておきたいです。

対象商品 : 24762684
2020-06-11
用途: 張り紙等
製造業

少し粘着が弱いかな?という印象です。
用紙をボードに留めようとすると、簡単に落ちてしまうので、単体で使うようにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする