コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
強力カラーマグネット クリヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
24762955
品番
マク-T30NB
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
あらゆる使用場面に映えるクリヤーで美しいマグネット。
本体が透明なので、押えたところを隠しにくくなっています。
材質:本体/アクリル、マグネット/ネオジウム
特性
強力
色
青
外寸法(Φmm)
30
材質
本体:PMMA
保持枚数
9
入数
2
注意
※保持枚数は対塗装スチール面でA4サイズのPPC用紙(64g/m
2
)を使用したときの測定値です。壁面や取り付ける紙によって保持枚数が少なくなる場合があります。