ファイルボックスS<ワイドタイプ>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24763244 品番 フ-EW450B
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

薄型ファイルや書類・雑誌などを机の上や本棚に整理・収納する際に便利です。収容物が傾きにくく、ブックエンドのように使用できます。
背幅が広く、仕切り付きでクリップボードや封筒の整理にも最適です。
丈夫で廉価な段ボール製で、組み立てもワンタッチです。

サイズA4-タテ 材質段ボール(古紙パルプ配合) 高さ(mm)312 奥行(mm)264 背幅(mm)150 収納幅(mm)142 再生材使用率(%)段ボール(古紙パルプ配合率86%)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24763244
2021-01-21
用途:
書類一次保存時
有限会社かいしん設計室 様 (建設業・工事業)

検討中の書類保存に最適です。工事名等直ぐ確認出来て取り出し等有効です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする