ファイルボックスE&S

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24763314 品番 フ-E455G
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

縦置きで棚の中の薄型ファイル整理に、横置きでE型収納や机上のフォルダー整理に使い分けることができます。
横置きの時の高さは240mmで、3×3保管庫にぴったり3段で収まります。

サイズA4-ヨコ 材質段ボール(古紙パルプ配合) 高さ(mm)240 奥行(mm)321 背幅(mm)102 収納幅(mm)94 再生材使用率(%)段ボール(古紙パルプ配合率88%)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24763305
2020-10-30
用途:
書類、ファイルの整理
サービス業

想像より厚めだったので、しっかりしていて安定感があるので
使いやすいです。

対象商品:
24763305
2020-09-03
用途:
在庫商品のストック用に

プラスチックではないのが良い。あたりがソフトなので商品に傷がつきずらい。

対象商品:
24763305
2020-04-14
用途:
書類の整理整頓
サービス業

A4横サイズ書類の整理整頓用に最適で、つくりもしっかりしています。

対象商品:
24763305
2019-10-16
用途:
書類整理
国立大学法人東京大学 様 (その他業種)

縦長・横長置きの双方に重宝しています。色合いは薄過ぎず濃過ぎず、また強度もありオフィスでは定番にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする