コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの スタンドファイルボックス
ファイルボックスB5縦 仕切板底板付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24763357
品番
フ-452NG
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
不要の時は、コンパクトに折りたためるため収納場所を取りません。
見出し紙が前後に付いているため、検索性に優れています。
整理・分類に便利な仕切板付きで、書類の倒れ止め効果も兼ねています。
サイズ
B5タテ
色
緑
材質
色厚板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
228
高さ(mm)
272
奥行(mm)
228
背幅(mm)
85
収納幅(mm)
80