AC-109 安心クッションはさみこみ型 トラ柄 カーボーイ 24763506 AC-109 安心クッションはさみこみ型 トラ柄 カーボーイ 24763506 AC-109 安心クッションはさみこみ型 トラ柄 カーボーイ 24763506

安心クッションはさみこみ型 トラ柄

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24763506 品番 AC-109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!
危険な角をしっかりと保護。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。
コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。

ブラック×イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に 形状はさみこみ型 質量(g)170 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)0.9 奥行(mm)25 寸法(幅W×高さH)(mm)約35×30 内幅(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24763488
2023-03-10
用途:
段差への挟み込み
製造業

漏水防止堤(5cm程度)のつまずき注意+つまずき時のけが防止に設置。この製品の意図した用途でなかったかもですが、切れ目だけ入っているものも販売してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
24763506
2020-12-21
用途:
衝突時被害低減
農・林・水産業

なかなかみつからないアイテムです、家族みんな安心度が増しました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする