目立ちにくい透明鳥よけネット

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24763542 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

住宅周りや家庭菜園で気軽に使える16mm目の鳥よけネット。使いやすい角目のネットです。透明なので目立ちにくい。

幅(m)2 長さ(m)4 透明 材質ポリエチレン 目合い(mm)16 用途園や庭の果樹 ベランダ他住宅周りから 工場の軒先などまで 手軽に使える防鳥対策用ネット。 仕様長さ方向、上中下段にPEロープ入り トラスコ品番819-4897 寸法(m)2×4 商品サイズ(m)2×4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火の近くでの使用しないでください。
※人や重量物をささえたり落下防止には使用しないでください。
※使用状況により、効果は異なります。
※ハトやスズメ等の対象となる鳥が中に入らない様に隙間ができない様に設置してください。
※取付る場所の状況に応じてロープ、金具等の設置具を増やす方が良い場合があります。
※設置に必要な物は別途ご用意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24763558
2024-05-22
用途:
ブルーベリーの鳥よけ
電気・ガス・熱供給・水道業

ブルーベリー2本の鳥よけネットとしてちょうど良いサイズです。ネットにはセンターと両端に目印があり、使い易い。

1人が参考にしています
対象商品:
24763542
2023-06-12
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

格安で品質が一番です、これからも良い物をご提供ください。

対象商品:
24763542
2022-06-07
用途:
家庭菜園 コーンのカラス対策

家庭菜園でコーンを栽培していますが毎年のようにカラスに食い荒らされ困っていました
HPでテグスを張るとよいとの情報を目にし張ってみましたが芳しくなくネットを張ることにしました
高さ長さ我が家の菜園ではちょうどよい製品でした
目立ちにくいためカラスがびっくりするかも。。。
今年はおいしいコーンが収穫できることを願っています

対象商品:
24763542
2021-12-03
用途:
戸建てベランダの鳥避け

戸建てベランダに最近鳥が集まり、糞害に困っているとのことで、これで処置しました。
設置しやすく、風に煽られにくいので、安心です。鳥は、流石に寄ってこなくなりました。
耐久性は未知数ですが、結構持ちそうです。

対象商品:
24763558
2021-06-23
用途:
ブル-べリ−の実を野鳥から保護するために周囲にパイプで柵を作りその周囲にネットを使用
その他業種

できれば、ネット其のももの透明化を図れれば最高とおもいます。
しかし、現在のものでも結構役に立って使用できていますのでそんなに問題はないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24763542
2021-05-17
用途:
果樹の鳥よけ
その他業種

ラズベリーが色づいてきたので鳥よけに付けました。幅が足りなかったので追加注文しましたが、納品も早くてたすかりました。

対象商品:
24763542
2021-03-18
用途:
ベランダの防鳥(主にカラス、雀)
その他業種

もう少し暖かくなってから、2階のベランダに取り付ける予定。
干し柿、うめぼしの保護用に使用する予定であるが、目合いが細かいので、蜂よけ効果も期待している。
半透明糸なので耐紫外線が懸念されます。

対象商品:
24763558
2020-09-14
用途:
木の鳥よけに

保育園なので鳥が木に巣を作ってフンや羽が舞っては困るので、ネットを購入しました。
木1本に丸ごとかぶせました。サイドは黒い糸になっていて、わかりやすいです。
耐候性のビニタイを同時購入し端をとめました。
今のところ、鳥の出入りは確認していないので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする