特性リモコンマイク
プラグ(mm)Φ3.5金メッキ4極ステレオミニ(L型)
付属品イヤピース(XS,S,M,L)、コード巻き取りホルダー
型式(ヘッドホン部)ダイナミック型、(マイク部)コンデンサー型
色ブラッククレイジー
質量(g)約3.5(コード除く)
コード長さ(m)1.2(Y型)
感度-44dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性100〜10000Hz
別売付属品交換イヤピース:ER-CKM55
音圧100dB/mW
再生周波数帯域(Hz)20〜23000
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16
最大入力(mW)200
ドライバー径(Φmm)8.5
イヤホン形状カナル型