ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(7シート) 注文コード 24770122 品番 29442
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた丈夫なフィルム素材のラベルです。乾きが早くにじまないので、小さな文字や線もクッキリ印刷。

ラベル厚(mm)0.07 ラベルサイズ(mm)62×31 面付27面 用途商品パッケージ用、ギフト・ラッピング用 透明 シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.15 片数189 余白四辺余白付 アズワン品番64-8817-87 入数7シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする