※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの ピンヘッダー
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
24770613
品番
721-136/001-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
色
ライトグレー
ピッチ(mm)
5
極数
6
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
16