微粒 日向土 あかぎ園芸 24771382

日向土

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2L) 注文コード24771382 品番微粒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

九州南部で産出される多孔質の軽石

寸法(mm)4〜8 容量(L)2 仕様乾燥良品 寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771373
2023-06-24
用途:
ガーデニング時
その他業種

オージープランツを植え替えるときに、通気性、排水性を求めて使用しました。結構すぐになくなったので、今度はもう少し量の多いものを購入しようかなと思っています。

対象商品:
24775022
2019-06-12
用途:
盆栽植え替え用土に赤玉土とまぜて使用
卸売・小売業

10年以上盆栽の手入れをしているが 植え替え時 硬質赤玉に3割くらい混ぜて使用 日向土は微粉がなく 適度な堅さがあり 10年以上経った 古木との相性が良い

対象商品:
24771382
2021-12-14
用途:
苔用
その他業種

微粒を買ったが、一番小さい粒で5mmくらい、大きい粒だと1cmはある。ちょうど中粒くらいの大きさになっている。商品説明にある1-3mmの粒は入っていない。袋に充填する粒を間違ってませんかね。この大きさだとちょっとつらいですね。

3人が参考にしています
2021-06-04
用途:
植物の植え替えに
その他業種

『微粒、1〜3o』との事でしたが全然粒が大きく、一粒の大きさが中粒程度ありました。また粉も多く使い物になりませんでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする